Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée CR Mousse noir 30x20 L=10

  • ERIKS:10000100
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

15,70 €/ Mètrehors TVA

19,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

680 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
CR (Néoprène)
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Hauteur
20 mm
Largeur
30 mm
Longueur du rouleau
10 m