Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée CR Mousse noir 16x10 L=20

  • ERIKS:10000081
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

5,90 €/ Mètrehors TVA

7,14 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

218 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
CR (Néoprène)
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Hauteur
10 mm
Largeur
16 mm
Longueur du rouleau
20 m