Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Neoprene® 55 329301 3,53mm

  • ERIKS:10000418
Image 1
Cordon de précision CR (Neoprène®). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2, disponible en 2 qualités: CR (Neoprene®) blanc 55 Shore A et CR (Neoprene®) noir 70 Shore A. Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement. Résistance convenable aux réfrigérants et aux huiles minérales.Température: -45°C à +100°C.Neoprène® = marque déposée de DuPont Performance Polymers
Ajouter à la liste

2,98 €/ Mètrehors TVA

3,61 €TVA incluse

429 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,98 €

-

5+

2,68 €

10.00%

25+

2,38 €

20.00%

50+

2,09 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
CR (Néoprène)
Dureté
55
Couleur
Blanc
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Longueur du rouleau
250 m
D
3.53 mm