Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 90 366269 6,5mm

  • ERIKS:11377309
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

8,75 €/ Mètrehors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,75 €

-

5+

7,88 €

10.00%

25+

7,00 €

20.00%

50+

6,13 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
90
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
6.5 mm