Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 90 366269 5,33mm

  • ERIKS:11155486
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

6,40 €/ Mètrehors TVA

7,74 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

37 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

5+

5,76 €

10.00%

25+

5,12 €

20.00%

50+

4,48 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
90
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
5.33 mm