Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 90 366269 4mm

  • ERIKS:11397712
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

7,00 €/ Mètrehors TVA

8,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,00 €

-

5+

6,30 €

10.00%

25+

5,60 €

20.00%

50+

4,90 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
90
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
4 mm