Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 90 366269 12mm

  • ERIKS:11905058
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

13,40 €/ Mètrehors TVA

16,21 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,40 €

-

5+

12,06 €

10.00%

25+

10,72 €

20.00%

50+

9,38 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
90
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
12 mm