Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 90 366269 12,7mm

  • ERIKS:11155983
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

35,40 €/ Mètrehors TVA

42,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,40 €

-

5+

31,86 €

10.00%

25+

28,32 €

20.00%

50+

24,78 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
90
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
12.7 mm