Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 70 noir 1,5mm

  • ERIKS:11122216
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

2,29 €/ Mètrehors TVA

2,77 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

86 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,29 €

-

5+

2,06 €

10.00%

25+

1,83 €

20.00%

50+

1,60 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
D
1.5 mm