Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 70 366301 5mm

  • ERIKS:10000517
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

3,17 €/ Mètrehors TVA

3,84 €TVA incluse

7115,259 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,17 €

-

5+

2,85 €

10.00%

25+

2,54 €

20.00%

50+

2,22 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Longueur du rouleau
200 m
D
5 mm