Eriks
ERIKS

ERIKS Corde NBR 70 366301 30mm

  • ERIKS:10000540
Image 1
Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.
Ajouter à la liste

45,30 €/ Mètrehors TVA

54,81 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,30 €

-

5+

40,77 €

10.00%

25+

36,24 €

20.00%

50+

31,71 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
NBR
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Longueur du rouleau
15 m
D
30 mm