Eriks
ERIKS

ERIKS Corde FKM 70 noir 18mm

  • ERIKS:11302618
Image 1
Cordon de précision FKM/FPM. Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers.
Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2.
De haute qualité avec tolérances serrées. Compound à haute résistance chimique et thermique. Résiste aux huiles, graisses et divers carburants.
Température: -20°C à + 200°C.
Ajouter à la liste

159,20 €/ Mètrehors TVA

192,63 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

199,00 €

-

5+

179,10 €

10.00%

25+

159,20 €

20.00%

50+

139,30 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
FKM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
40 m
D
18 mm