Eriks
ERIKS

ERIKS Corde FKM 70 noir 10,5mm

  • ERIKS:12488101
Image 1
Cordon de précision FKM/FPM. Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers.
Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2.
De haute qualité avec tolérances serrées. Compound à haute résistance chimique et thermique. Résiste aux huiles, graisses et divers carburants.
Température: -20°C à + 200°C.
Ajouter à la liste

73,60 €/ Mètrehors TVA

89,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,60 €

-

5+

66,24 €

10.00%

25+

58,88 €

20.00%

50+

51,52 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
FKM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
D
10.5 mm