Eriks
ERIKS

ERIKS Corde FKM 70 noir 1,20mm

  • ERIKS:11608985
Image 1
Cordon de précision FKM/FPM. Viton® = marque déposée de DuPont Performance Polymers.
Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2.
De haute qualité avec tolérances serrées. Compound à haute résistance chimique et thermique. Résiste aux huiles, graisses et divers carburants.
Température: -20°C à + 200°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
FKM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
D
1.2 mm