Eriks
ERIKS

ERIKS Corde FKM 70 514308 2mm

  • ERIKS:10000461
Image 1
Cette corde pour joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS vous permet de fabriquer facilement et rapidement un nouveau joint torique. Ce produit est utilisé dans les applications statiques de l’industrie générale. Il est de qualité standard et possède une tolérance conforme à la norme ISO3302-1 et à la classe E2.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.

Ajouter à la liste

7,15 €/ Mètrehors TVA

8,65 €TVA incluse

564 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,15 €

-

5+

6,44 €

10.00%

25+

5,72 €

20.00%

50+

5,01 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
FKM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
200 m
D
2 mm