Eriks
ERIKS

ERIKS Corde EPDM 70 559301 4,5mm

  • ERIKS:11351124
Image 1
Cordon de précision EPDM (ethylène-propylène). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Bonne résistance chimique aux solvants polaires (alcools, cétones, esters), aux acides et bases organiques et anorganiques, à l'eau chaude et la vapeur. Très bonne résistance au vieillissement. Température: -65°C à +150°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
D
4.5 mm