Eriks
ERIKS

ERIKS Corde EPDM 70 559301 25mm

  • ERIKS:11220519
Image 1
Cordon de précision EPDM (ethylène-propylène). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Bonne résistance chimique aux solvants polaires (alcools, cétones, esters), aux acides et bases organiques et anorganiques, à l'eau chaude et la vapeur. Très bonne résistance au vieillissement. Température: -65°C à +150°C.
Ajouter à la liste

48,00 €/ Mètrehors TVA

58,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,00 €

-

5+

43,20 €

10.00%

25+

38,40 €

20.00%

50+

33,60 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
D
25 mm