4,87 €/ Mètrehors TVA
5,89 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
840 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Elastomère cellulaire |
Autocollant | Oui |
Matériau | CR (Néoprène) |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 3 mm |
Largeur | 40 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |