Eriks
ERIKS

ERIKS CC cellul.ZK/CR autocol. noir 30x2 L=20

  • ERIKS:10000017
Image 1
Les bandes de caoutchouc autocollantes de la marque ERIKS se prêtent à des utilisations variées. Elles peuvent être utilisées en tant que bandes d’étanchéité sous les portes, elles constituent également souvent une bonne solution dans les applications techniques (en tant que joint d’étanchéité, par exemple). Les bandes de caoutchouc sont en caoutchouc cellulaire ( cellules fermées) ou en caoutchouc mousse ( cellules ouvertes). Elles sont disponibles en rouleau dont vous pouvez facilement découper un morceau sur mesure lorsque vous en avez besoin.

Les bandes de caoutchouc autocollantes sont disponibles en EPDM et en CR (néoprène). Les modèles standard sont disponibles dans différentes épaisseurs. Les bandes sont toujours de forme rectangulaire. Vous avez besoin d’une autre forme ? Optez alors pour un autre profilé en caoutchouc (autocollant).

Ajouter à la liste

3,24 €/ Mètrehors TVA

3,92 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

1000 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère cellulaire
Autocollant
Oui
Matériau
CR (Néoprène)
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Hauteur
2 mm
Largeur
30 mm
Longueur du rouleau
20 m