11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 04/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,90 € | - |
51+ | 11,12 € | 20.00% |
101+ | 9,73 € | 30.00% |
251+ | 8,34 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | KD |
Type | KD |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 39 mm |
H | 39 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 30 |
L | 30 |