Eriks
ERIKS

ERIKS Butée TD 60x57 M10x25

  • ERIKS:10041361
Image 1
Butée cylindrique de forme diabolo, pourvue d'un côté d'une tige filetée. Butée type TD convient pour charges axiales et radiales. Convient pour absorber les coups et les chocs.Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TD
Type
TD
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
60 mm
D
60 mm
Hauteur extérieure
57 mm
H
57 mm
Dimension de filetage
M10
Longueur de filetage
25
L
25