Eriks
ERIKS

ERIKS Butée PD 50x15 M10x30

  • ERIKS:10041349
Image 1
Butée conique type KD, pourvue d'un côté d'une tige filetée.
Butée conique type KD convient uniquement pour applications légères à mi-lourdes.
L'exécution conique assure un amortissement progressif des chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

4,47 €/ Unitéhors TVA

5,41 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
KD
Type
KD
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
50 mm
D
50 mm
Hauteur extérieure
15 mm
H
15 mm
Dimension de filetage
M10
G
M10
Longueur de filetage
30
L
30