Eriks
ERIKS

ERIKS Butée KD 30x36 M8x50 RVS304

  • ERIKS:12959653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butée conique type KD, pourvue d'un côté d'une tige filetée. Butée conique type KD convient uniquement pour applications légères à mi-lourdes. L'exécution conique assure un amortissement progressif des chocs.Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
KD
Type
KD
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
36 mm
H
36 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
Longueur de filetage
50
L
50