16,80 €/ Unitéhors TVA
20,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 70 mm |
H | 70 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 6465.36 N |
Flèche (max) | 17.5 mm |
Rigidté | 369.45 N/mm |
s | 3 mm |