12,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 50 mm |
H | 50 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 5697.48 N |
Flèche (max) | 12.5 mm |
Rigidté | 455.8 N/mm |
s | 3 mm |