13,02 €/ Unitéhors TVA
15,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 70 mm |
D | 70 mm |
Hauteur extérieure | 60 mm |
H | 60 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 5730.66 N |
Flèche (max) | 15 mm |
Rigidté | 382.04 N/mm |
s | 3 mm |