5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1921.6 N |
Flèche (max) | 11.25 mm |
Rigidté | 170.81 N/mm |
s | 2 mm |