2,12 €/ Unitéhors TVA
2,57 €TVA incluse
269 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1933.92 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Rigidté | 515.71 N/mm |
s | 2 mm |