1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
255 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm |
H | 10 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 91.2 N |
Flèche (max) | 2.5 mm |
Rigidté | 36.48 N/mm |
s | 1.2 mm |