1,65 €/ Unitéhors TVA
2,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 8 mm |
D | 8 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M3 |
G | M3 |
Longueur de filetage | 6 |
L | 6 |
Epaisseur | 1 mm |
Charge compression en 25% compression | 68.1 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Rigidté | 18.16 N/mm |
s | 1 mm |