3,48 €/ Unitéhors TVA
4,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,48 € | - |
101+ | 2,78 € | 20.00% |
251+ | 2,44 € | 30.00% |
501+ | 2,09 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 599.4 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 119.88 N/mm |
s | 2 mm |