1,93 €/ Unitéhors TVA
2,34 €TVA incluse
526 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 20 mm |
D | 20 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 412 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 82.4 N/mm |
s | 2 mm |