24,78 €/ Unitéhors TVA
29,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 60 mm |
H | 60 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
Longueur de filetage | 46 |
L | 46 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 13020 N |
Flèche (max) | 15 mm |
Rigidté | 868 N/mm |
s | 3 mm |