Eriks
ERIKS

ERIKS Butée D 25x8 M6x19

  • ERIKS:10041239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butée cylindrique pourvue d'un côté d'une tige filetée.
Butée type D, convient pour charges légères à mi-lourdes, à utiliser sous machines et appareils mobiles.
Convient pour absorber les coups et les chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
25 mm
D
25 mm
Hauteur extérieure
8 mm
H
8 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
Longueur de filetage
19
L
19