Eriks
ERIKS

ERIKS Butée D 16x15 M5x12

  • ERIKS:10041232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butée cylindrique pourvue d'un côté d'une tige filetée.
Butée type D, convient pour charges légères à mi-lourdes, à utiliser sous machines et appareils mobiles.
Convient pour absorber les coups et les chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

686 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,95 €

-

101+

2,36 €

20.00%

251+

2,07 €

30.00%

501+

1,77 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
16 mm
D
16 mm
Hauteur extérieure
15 mm
H
15 mm
Dimension de filetage
M5
G
M5
Longueur de filetage
12
L
12