Eriks
ERIKS

ERIKS Bourrage Hamar Ralon 9,25m/boîte 20x20 (mm)

  • ERIKS:10034075
Image 1
Tresse constituée de fils de Ramie imputrescible imprégnée de PTFE

Principaux domaines d’applications:
Pompes, Agitateurs et Mélangeurs. Applications: Pâtes à papier, industrie marine, station d’épuration et de traitement d’eau, …

Caractéristiques:
- Garniture universelle pour les basses températures
- Très Bon rapport qualité / prix
- Garniture protégée contre le pourrissement en milieu humide
- Excellentes qualités mécaniques faces aux fluides contenant des particules solides
- Dureté d’arbre recommandée min 45HR

Cette tresse est certifiée par Fraunhofer-Institut du Génie des Productions et d’automatisation d’Allemagne et qui sont adaptées pour une utilisation dans le traitement sur machines alimentaires selon FDA 21 CFR 170,3 US (i) et de l'article 3 de la directive européenne 1935/2004.

Paramètres:
- Pompes : 40 bar – 12.5 m/s
- Pistons: 400 bar – 2 m/s.
Ajouter à la liste

727,50 €/ Unitéhors TVA

880,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

727,50 €

-

3+

654,75 €

10.00%

5+

618,38 €

15.00%

10+

582,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Forme
Trou à quatre-pans
Type
RALON
Matériau d'imprégnation
PTFE/Lubrifiant
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Portée de pH
de 5 jusqu'à 11