Eriks
ERIKS

ERIKS Bourrage Hamar 633 6m/boîte 22x22 (mm)

  • ERIKS:12427788
Image 1
Tresse sur base de fil de PTFE pur avec une imprégnation de PTFE et de lubrifiant supplémentaire.
Domaines d'application : Pompes, Mélangeurs et Agitateurs
Caractéristiques :
- Structure très dense mais douce et souple qui assure une étanchéité optimale
- Très faible frottement dû à une excellente lubrification
- Pas de risque de contamination par la couleur
- Facile et sûr à monter et démonter
- Cette tresse est certifiée par Fraunhofer-Institut du Génie des Productions et d’automatisation d’Allemagne et qui sont adaptées pour une utilisation dans le traitement sur machines alimentaires selon FDA 21 CFR 170,3 US (i) et de l'article 3 de la directive européenne 1935/2004.
Applications : Tresse de service général, centrales électriques, chimiques, industries du papier et de la pâte
Paramètres:
- Pompes: 15 bar – 8 m/s
Ajouter à la liste

1 906,00 €/ Unitéhors TVA

2 306,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 906,00 €

-

3+

1 715,40 €

10.00%

5+

1 620,10 €

15.00%

10+

1 524,80 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Forme
Trou à quatre-pans
Type
633
Largeur
22 mm
Hauteur
22 mm
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14