Eriks
ERIKS

ERIKS Bouchon NBR EC 215x14

  • ERIKS:12270604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bouchon type EC pour fermeture de passage d'axe, de trous taraudés et comme protection de roues dentées. Armature en acier suivant DIN 1624 recouverte de caoutchouc NBR. Montage à serrage dans un alésage. Température : -35°C à +110°C.
Ajouter à la liste

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EC
Diamètre de boîtier
215 mm
Hauteur
14 mm
Matériau
NBR/acier
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C