1,48 €/ Unitéhors TVA
1,79 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,11 € | - |
10+ | 1,90 € | 10.00% |
25+ | 1,69 € | 20.00% |
50+ | 1,58 € | 25.00% |
100+ | 1,48 € | 30.00% |
250+ | 1,37 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 203 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M5 |
A | 5.7 mm |
B | 9 mm |
C | 1 mm |
Pression de rupture minimale | 1400 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |