Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 46x57x2,5 - réf. 336 - Autocentrant

  • ERIKS:14013930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,72 €

-

10+

7,85 €

10.00%

25+

6,98 €

20.00%

50+

6,54 €

25.00%

100+

6,11 €

30.00%

250+

5,67 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
336
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
46 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Epaisseur
2.5 mm
Dimension de filetage
M45
A
46 mm
B
57 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
860 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C