Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 45,34x57,15x3,38 - réf. 018 - Autocentrant

  • ERIKS:14013866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

9,58 €/ Unitéhors TVA

11,60 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,69 €

-

10+

12,32 €

10.00%

25+

10,95 €

20.00%

50+

10,27 €

25.00%

100+

9,58 €

30.00%

250+

8,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
018
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
45.34 mm
Diamètre extérieur
57.15 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.3/4
A
45.34 mm
B
57.15 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
875 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C