Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 34,3x43x2 - réf. 244 - Standard

  • ERIKS:14013820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

5,25 €

10.00%

25+

4,66 €

20.00%

50+

4,37 €

25.00%

100+

4,08 €

30.00%

250+

3,79 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
244
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
34.3 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M33
A
34.3 mm
B
43 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
880 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C