5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
172 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 5,18 € | 10.00% |
25+ | 4,60 € | 20.00% |
50+ | 4,32 € | 25.00% |
100+ | 4,03 € | 30.00% |
250+ | 3,74 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 9030 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 33.89 mm |
Diamètre extérieur | 42.8 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.5/16 |
A | 33.89 mm |
B | 42.8 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 810 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |