Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 28,6x36x2 - réf. 329 - Autocentrant

  • ERIKS:14013928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,58 €/ Unitéhors TVA

4,33 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

4,60 €

10.00%

25+

4,09 €

20.00%

50+

3,83 €

25.00%

100+

3,58 €

30.00%

250+

3,32 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
329
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
28.6 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M28
A
28.6 mm
B
36 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
730 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C