Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 27x35,3x2 - réf. 327 - Autocentrant

  • ERIKS:14013927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

10+

4,37 €

10.00%

25+

3,89 €

20.00%

50+

3,64 €

25.00%

100+

3,40 €

30.00%

250+

3,16 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
327
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre extérieur
35.3 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M26
A
27 mm
B
35.3 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
870 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C