4,89 €/ Unitéhors TVA
5,92 €TVA incluse
119 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,89 € | - |
10+ | 4,40 € | 10.00% |
25+ | 3,91 € | 20.00% |
50+ | 3,67 € | 25.00% |
100+ | 3,42 € | 30.00% |
250+ | 3,18 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 240 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 27.2 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M27 |
A | 27.2 mm |
B | 36 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 1130 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |