Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 27,05x34,93x2,5 - réf. 027 - Standard

  • ERIKS:12718074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

4,17 €

10.00%

25+

3,71 €

20.00%

50+

3,48 €

25.00%

100+

3,24 €

30.00%

250+

3,01 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS