Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 26,7x35x2 - réf. 239 - Autocentrant

  • ERIKS:12696486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,81 €/ Unitéhors TVA

5,82 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,81 €

-

10+

4,33 €

10.00%

25+

3,85 €

20.00%

50+

3,61 €

25.00%

100+

3,37 €

30.00%

250+

3,13 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
239
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
26.7 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M26
A
26.7 mm
B
35 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1050 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C