Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 23,49x31,75x2,5 - réf. 026 - Autocentrant

  • ERIKS:14013870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,35 €

-

10+

3,92 €

10.00%

25+

3,48 €

20.00%

50+

3,26 €

25.00%

100+

3,05 €

30.00%

250+

2,83 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS