Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 18,7x27x2 - réf. 320 - Autocentrant

  • ERIKS:14013925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,76 €

-

10+

3,39 €

10.00%

25+

3,01 €

20.00%

50+

2,82 €

25.00%

100+

2,63 €

30.00%

250+

2,45 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
320
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
18.7 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M18
A
18.7 mm
B
27 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1450 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C